cチャンネル 鋼材のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
125件の「cチャンネル 鋼材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄 チャンネル」、「鉄 コの字」、「c型鋼チャンネル」などの商品も取り扱っております。
JIS-304 HOTチャンネル NOMIZUランキング1位
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダクトハンガー 南電機ランキング2位
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ランキング3位
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)



1パック(50個)
21,980税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
1本
2,398税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)種類チャンネルブラケット穴径P1(Φ×mm)11×25
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 沓摺
材質SUS304長さ(mm)4000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
1,798税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,998税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
5,298税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個ほか
8,998税込9,898
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)C型チャンネル LV-C型
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン全長(mm)2000
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
6,998税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状U型
1セット(3本)ほか
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1セット(10本)
3,598税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)